曜日別特売
KUA10-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUA10-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354427
KUA10-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354427

KUA ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード46354427品番KUA10-000CE
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
質量(kg)0.04寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)10材質炭素鋼形状ユニオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする