曜日別特売
KUA11-000N KUA ユニオン イハラサイエンス 46354436

 

KUA11-000N KUA ユニオン イハラサイエンス 46354436
KUA11-000N KUA ユニオン イハラサイエンス 46354436

KUA ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)10.5
内容量1個注文コード46354436品番KUA11-000N
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(kg)0.072寸法インチサイズ定格圧力(MPa)50温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10.5適合管外径(インチ)1/8形状ユニオンスリーブタイプエンベロープなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする