イハラサイエンス
KUA ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)
17.3
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46354472
品番
KUA17-000N
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.23
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
形状
ユニオン
スリーブタイプ
エンベロープなし