曜日別特売
KUA20-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354481

 

KUA20-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354481
KUA20-000CE KUA ユニオン イハラサイエンス 46354481

KUA ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)20
内容量1個注文コード46354481品番KUA20-000CE
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
質量(kg)0.154寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)20材質炭素鋼形状ユニオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする