イハラサイエンス
KUA ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)
27.2
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46354515
品番
KUA27-000N
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.542
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
27.2
適合管外径(インチ)
3/4
形状
ユニオン
スリーブタイプ
エンベロープなし