曜日別特売
KUA30-000E KUA ユニオン イハラサイエンス 46354533

 

KUA30-000E KUA ユニオン イハラサイエンス 46354533
KUA30-000E KUA ユニオン イハラサイエンス 46354533

KUA ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)30
内容量1個注文コード46354533品番KUA30-000E
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(kg)0.512寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)28温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)30形状ユニオンスリーブタイプエンベロープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする