イハラサイエンス
KUA ユニオン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
48.6
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46354585
品番
KUA48-000N
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.942
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1.5
形状
ユニオン
スリーブタイプ
エンベロープなし