シロクマ
シロクマの 玄関まわり
シロクマの 玄関まわり関連商品
収納イス SS-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラルオーク
注文コード
46355000
品番
SS-100
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【付属ビス】皿+4×50
材質
合板
色
ナチュラルオーク
サイズ
80
寸法L(mm)
398
寸法H(mm)
280
寸法D(mm)
79
寸法W(mm)
450
寸法Z(mm)
116
対象
軽量鉄骨系ハウスメーカー用
注意
※手すりは別途です。
※製品に同梱の施工説明に従って正しく施工して下さい。