SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355009 SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355009 SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355009 SS-100 収納イス SS-100 シロクマ 46355009

収納イス SS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラルオーク 注文コード46355009 品番SS-100
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
その他【付属ビス】皿+4×50 材質合板 ナチュラルオーク サイズ70 寸法L(mm)397 寸法H(mm)280 寸法D(mm)70 寸法W(mm)450 寸法Z(mm)106 対象マンション用
注意
※手すりは別途です。
※製品に同梱の施工説明に従って正しく施工して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする