曜日別特売
ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355158
ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355158

フロイデ長手掛 ST-23

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ115
ステン白
内容量1個注文コード46355158品番ST-23
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質ステンレス+アルミ、真鍮ステン白サイズ115寸法A(mm)115寸法F(mm)14寸法D(mm)92寸法E(mm)12寸法B(mm)42寸法C(mm)32寸法A'(mm)90寸法C'(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする