※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
フロイデ長手掛 ST-23
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
105
115
105
85
65
色
ステン白
ステン白
ステン黒
TG
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355167
品番
ST-23
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
ステンレス+アルミ、真鍮
色
ステン白
サイズ
105
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
30
寸法A'(mm)
83
寸法C'(mm)
21