イハラサイエンス
KUD ホース接続ユニオン(めすシート)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
25
管接続口径
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355172
品番
KUD12-030CE
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
ユニオン
質量(kg)
0.046
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
G