曜日別特売
ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355176
ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355176

フロイデ長手掛 ST-23

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ85
ステン白
内容量1個注文コード46355176品番ST-23
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ステンレス+アルミ、真鍮ステン白サイズ85寸法A(mm)85寸法F(mm)13寸法D(mm)66寸法E(mm)11寸法B(mm)39寸法C(mm)29寸法A'(mm)64寸法C'(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする