※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
フロイデ長手掛 ST-23
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
65
115
105
85
65
色
ステン白
ステン白
ステン黒
TG
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355185
品番
ST-23
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス+アルミ、真鍮
色
ステン白
サイズ
65
寸法A(mm)
65
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
22
寸法A'(mm)
50
寸法C'(mm)
16