曜日別特売
ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355228
ST-23 フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 46355228

フロイデ長手掛 ST-23

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ65
ステン黒
内容量1個注文コード46355228品番ST-23
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ステンレス+アルミ、真鍮ステン黒サイズ65寸法A(mm)65寸法F(mm)12寸法D(mm)52寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)22寸法A'(mm)50寸法C'(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする