イハラサイエンス
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
16
8
10
12
16
20
25
管接続口径
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355836
品番
KUF16-040CE
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
隔壁ユニオン
質量(kg)
0.18
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
16
接続ねじ種類
G