※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装建材
シロクマの 木材
シロクマの 棚板
集成材棚板B形 TG-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイボリ
注文コード
46355867
品番
TG-100
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様です。
材質
ラバーウッド集成材
色
アイボリ
寸法D(mm)
250
寸法W(mm)
900
厚さt(mm)
20