※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
丸棒手すり[和風便器用] No.862
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ(mm)
250
注文コード
46356881
品番
No.862
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
金具はステンレス鏡面磨です。
サイズ(mm)
250
材質
ステンレス+塩ビ
色
アイボリ
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ