寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46358116 品番 6300070157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋は、全ての人にもっててよかったと言ってもらえるように寝具メーカーが考えた防災シリーズの寝袋です。メーカーオリジナルわたは蓄熱保温効果に優れた「鉱石繊維」と弾力性・抗菌防臭効果のある「ダクロンΩ捲縮繊維」をミックスしたわたです。両面用ファスナーを使用しましたので、外側からも内側からも開閉ができます。フリース生地には燃えにくい難燃ポリエステル糸を使用しているので燃え広がりにくいです。収納ケースに入れれば、クッションに早変わりします。

用途防災用、オフィス、病院、キャンプなどに。 マスタード/チャコールグレー 質量(g)1330 寸法(cm)【全開時】170×180【クッションカバー】50×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする