真空パッド SGO

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)Z:0.5 注文コード46358369 品番SGO-4x2-SI-HD-65-N003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質真空パッド:シリコンSI-HD ストローク(mm)Z:0.5 寸法(mm)Bmax(S):2.5、Bs:2、Dk:6、Lmax.(S):4.5、dn:1.2 寸法d(mm)1.5 吸着力(N)0.4 本体質量(g)0.1 寸法H2(mm)1.5 寸法Ls(mm)4 H(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)65 Shore A ファミリー名SGO
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする