SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
真空パッド SGO
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46358439
品番
SGO-45x15-SI-HD-65-N023
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
真空パッド:シリコンSI-HD
ストローク(mm)
Z:2
寸法(mm)
Bmax(S):16.5、Bs:14.4、Dk:15.5、Lmax.(S):46、dn:3
寸法d(mm)
11.5
吸着力(N)
28.2
本体質量(g)
6.4
寸法d1(mm)
13
寸法H2(mm)
8
寸法Ls(mm)
44.4
寸法H3(mm)
10
H(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
65 Shore A
ファミリー名
SGO
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。