真空パッド SGO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46358457 品番 SGO-75x25-SI-HD-65-N023
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質真空パッド:シリコンSI-HD ストローク(mm)Z:2.8 寸法(mm)Bmax(S):27.5、Bs:24、Dk:17.5、Lmax.(S):77、dn:4 寸法d(mm)11.5 吸着力(N)78.3 本体質量(g)17.9 寸法d1(mm)13 寸法H2(mm)8 寸法Ls(mm)74 寸法H3(mm)10 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)65 Shore A ファミリー名SGO
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする