真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)Z:0.7 材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HD 仕様ボリューム:0.175cm3 注文コード46358509 品番SGON-15x5-SI-HD-65-M5-AG
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はストローク・材質・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボリューム:0.175cm3 材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HD ストローク(mm)Z:0.7 寸法(mm)Bmax(S):5.5、Bs:5、LG1:5、Lmax.(S):15.5、dn:1.2 寸法(LxB)15×5 段数0 G1M5-M 吸着力(N)3.1 本体質量(g)3.4 接続M5-M ホース内径(Φmm)(推奨)d:2 寸法SW1(mm)8 寸法Ls(mm)15 H(mm)17 曲率半径最小凸面:4mm RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)65 Shore A ファミリー名SGON
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする