※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
MDLN おすエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
管接続口径
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
適合管外径(Φmm)
10
3
4
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46358523
品番
MDLN10M-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
R1/2
接続ねじ種類
R
形状
エルボ