曜日別特売
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771

500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771
500-LAN-RJ6AKNH RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト 46358771

RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード46358771品番500-LAN-RJ6AKNH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。
貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。
ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。

寸法(幅W×高さH)(mm)【ブーツ挿入口】9.9×5.7適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合加工【芯線】貫通型(透過型)ピンタイプ50μm金メッキピン保証期間初期不良のみ適合ケーブル500-LAN6A-CB300BL、500-LAN6A-CB300W、500-LAN6A-CB100BL、500-LAN6A-CB100W、500-LAN6-CB300BL、500-LAN6-CB300W、500-LAN6-CB100BL、500-LAN6-CB100W、ケーブル【導体】単線、より線両対応コネクタプルアップ適合工具【かしめ】500-LAN-TL1【外皮むき】500-LAN-TL2入数コネクタ×10個RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする