両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46358886 品番200-SL052K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品
貼付け面に対して、側面にセキュリティスロットがある為、タブレットや2in1の機器の側面などに最適。
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。

用途セキュリティワイヤーを取り付けするセキュリティスロットを内蔵していないiPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに 寸法(mm)取り付け可能スロット:3×7 ブラック 質量(g)約18 寸法(cm)幅約5×奥行5.2×高さ0.5〜1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付金具:約5×5.2×0.5〜1.2 スロットケンジントン(標準) パッケージビニール袋
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※・貼り付け後、24時間は力を加えないでください。
※・貼り付ける場所のホコリや汚れを拭き取ってから貼り付けてください。
※・凸凹がある面には貼り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする