アダプタ USB TypeC デジタル表示付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46358895 品番500-USB094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。
ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。
最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。
最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。
転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。
軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。

クリアカラー 質量(g)約4 コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス) 対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad 適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3 映像出力最大8K/60Hz対応 USBPD仕様:最大240W USB規格USB 40Gbps
注意
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。また全ての機器での動作を保証するものではありません。
※本製品の使用時に、その他の変換アダプタを同時使用した際、正常に動作しない場合がございます。
※ケーブルと充電器の間に装着しても、充電器とケーブルの間に装着しても電力表示ができます。
※USB PD充電に非対応のUSB A to Cケーブルの先に装着しても電力表示ができます。
※映像出力はDisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cケーブルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする