サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの ガジェットポーチ
小物ケース トラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46358929
品番
200-BAGIN006NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
ストラップ付きです。
色
外装/ネイビー、内装/グレー
質量(g)
約96
有効内寸(mm)
メイン収納部:W210×D110×H55
サイズ(mm)
約W215×D115×H60
素材
ポリエステル
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
ファスナー:190×70、メッシュ:メイン収納部/95×70、フラップ部/95×60
取扱説明書:なし