サンワダイレクト
サンワダイレクトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワダイレクトの タッチペン
タッチペン ライト付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46358981
品番
200-PEN040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端にシリコンゴムを使用したタッチペン。
ライト付きで暗い場所を照らすことができます。
ボールペンとしても使用できます。
付属品
日本語取扱い説明書
寸法(cm)
幅約12.6×直径1.6(突起部含む)
製品質量(g)
約20
材質(ペン先)
シリコンゴム6mm
ペン先径(Φmm)
6