400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999

400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999
400-ADR335GM カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト 46358999

カードリーダー USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46358999品番400-ADR335GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。
スライド式キャップでコネクタを守ります。
ストラップホール付きです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
※UHS-IIの転送速度には対応していません。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※USB 10Gbpsには対応していません。
※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

ガンメタリック質量(g)約11対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OSコネクタ形状USB A対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、※USB Aポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠本体形状スライド式キャップ対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×2×1.1スロットSDカード×1、microSDカード×1使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする