ストッパー ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359306 品番200-QL026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

モニター背面と机を接着固定、ワンタッチ着脱、一時的な移動が容易、長さ調整が容易
置いているだけのディスプレイの落下や転倒を防ぐことが出来る耐震ベルトです。
設置後も一時移動ができるようにバックルで着脱することが出来ます。
設置場所に合わせてベルトの長さを調節することが出来ます。
取り付け部品は強力な両面テープで取り付け可能です。

セット内容本体、アルコールパッド×2枚、取扱説明書 製品質量(g)約40 ベルト長さ(cm)約53.5 寸法(幅W×高さH)(cm)取り付け部品:約4.2×4.2
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする