デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。 デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。 天板厚さが〜mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。 ※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。 サイズ:W420×D120×H187mm 耐荷重:約2kg 対応天板サイズ:厚さ5〜45mm 材質:スチール 付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)