ケーブル配線トレー デスククランプ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359516 品番200-CT008BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが5〜45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W600×D100×H178mm
耐荷重:約5kg
対応天板サイズ:厚さ5〜45mm
材質:スチール
付属品:クランプ×2個

材質スチール 質量(kg)約1.89 ブラック 寸法(cm)約W60×D10×H17.8 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5〜4.5まで 総耐荷重(kg)5
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする