半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー
スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。
PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。
クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。
※電池は内蔵していません。
MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。
付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。
MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。
ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)