クーラー スマートフォン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359735 品番400-CLN035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー
スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。
PD9V、最大19Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。
クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。
※電池は内蔵していません。
どんなスマホにも取り付けやすい伸縮式クランプを採用。クーラーの取付位置を自由に変更できます。
3段階の風量調整が可能です。
ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできません)
クーラー本体に1/4インチネジを取付可能なネジ穴を搭載。カメラ用三脚に取付る事が可能です。

対応機種
クランプ可能幅(66〜85mm)に対応した各社スマートフォンなど
iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など
付属品USBケーブル(TypeC) 寸法(mm)約W54.5×D82.5×H42 質量(g)約98 出力(W)19 入力電圧(V)DC9/5 バッテリー無し 入力電流(A)最大3 ノイズレベル67dBA※最大風量時、測定距離30cm 取付可能幅(mm)66〜85 ファン速度(rpm)6000
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※USB PD20W以上に対応したUSB充電器、またはモバイルバッテリーをご使用ください。
※凹凸のある場所には取り付けすることができませんので、ご注意ください。
※冷却のため、ケースを外しての使用を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする