インナーケース 膝上テーブル機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359830 品番200-INHUS1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ノートパソコンが手前に滑り落ちないように折り畳み式のストッパー付き。
ストッパーにはブック固定クリップ付き。
外部からの衝撃からパソコンを保護するしっかりしたセミハード素材。
内部は書類や小物も一緒に収納可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。

材質EVA(ポリエステル張り) ダークグレー×ブラック 質量(g)約668 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン※一部の14型ワイドにも対応します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×6.5×27.7(取手除く) 内寸(cm)PC収納部内寸:W34.5×D20×H2.5
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする