曜日別特売
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927

200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927
200-QL018 耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応 サンワダイレクト 46359927

耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46359927品番200-QL018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。
強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。
設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。
取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。
一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。
外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット

セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4ブラック質量(g)約80寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34適合温度(℃)0~40入数(個)1耐震性震度6強
取扱説明書:日本語取扱い説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする