USBハブ USB 5Gbps スイッチ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359945 品番400-HUBA070BK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。
パソコンに連動して電源が切れる便利なハブです。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。

付属品ACアダプタ ブラック ケーブル長(m)約1.5(電源) 製品質量(g)約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.6×3.5×2.4 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約50(PC接続端子) データ転送速度5Gbps USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:7ポート(自動offポート4つ、常時onポート3つ) ケーブルタイプケーブル一体型 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。全てのUSB機器の接続、動作を保証できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする