スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが5〜45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm
耐荷重:約5kg
対応天板サイズ:厚さ5〜45mm
材質:スチール
付属品:クランプ×2個