※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
MDSA めすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/8
NPT1/4
NPT1/2
適合管外径(Φmm)
8
10
12
15
16
18
20
22
25
2
3
4
6
8
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46360027
品番
MDSA8M-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
8
管接続口径
Rc1/2
接続ねじ種類
Rc
形状
コネクタ