MDSC6M-R4-SS MDSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンス 46360036

MDSC 隔壁おすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360036品番MDSC6M-R4-SS
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径R1/4適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする