曜日別特売
MDSS12M-R12-SS MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス 46360072

MDSS 隔壁めすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径Rc3/4
適合管外径(Φmm)12
内容量1個注文コード46360072品番MDSS12M-R12-SS
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)適合管外径(Φmm)12管接続口径Rc3/4形状コネクタ接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする