400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085

400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085
400-SP115WHM マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクト 46360085

マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360085品番400-SP115WHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
注意:本製品は400-SP115専用です。

仕様400-SP115専用質量(g)約23タイプワイヤレスマイクヘッドマイク電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型連続使用約1.5時間周波数特性50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間半S/N比-56dB以上充電時間(時間)約5~5.5充電方式USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)約90伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)動作電圧(V)1~10
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品は400-SP115専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする