イハラサイエンス
MDSS 隔壁めすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/8
適合管外径(Φmm)
12
10
12
16
18
20
25
4
6
8
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46360097
品番
MDSS12M-R6-SS
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
12
管接続口径
Rc3/8
形状
コネクタ
接続ねじ種類
Rc