ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46360137 品番 200-CB061LM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

横幅40cm高さ可変タイプなので、大型Wi-Fiルーターが無理なく収納可能な木製収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
棚板は20段で可変式となっており、機器に合わせて設置ができるので便利です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
表面にはスリットがあり、電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行うことが可能です。組立時にスリットの位置は上下設定が可能です。
内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。

材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約5.3 ライトブラウン 形態お客様組立式(ノックダウン組立式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×52.4 総耐荷重(kg)10 上部内寸(cm)W37×D11.8×H7.3〜37.6 下部内寸(cm)W37×D11.8×H9.3〜39.2
取扱説明書:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする