イハラサイエンス
MDSS 隔壁めすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
Rc1
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/8
適合管外径(Φmm)
25
10
12
16
18
20
25
4
6
8
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46360167
品番
MDSS25M-R16-SS
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
25
管接続口径
Rc1
形状
コネクタ
接続ねじ種類
Rc