曜日別特売
MDSS4M-R2-SS MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス 46360176

MDSS 隔壁めすコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
管接続口径Rc1/8
適合管外径(Φmm)4
内容量1個注文コード46360176品番MDSS4M-R2-SS
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)適合管外径(Φmm)4管接続口径Rc1/8形状コネクタ接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする