キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360180 品番200-BAGLN2BK
2月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。
メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。
ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。
ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。
背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。
底面が汚れにくいコーティングを施しています。
リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。
車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。
内部には小物ポケットが充実しています。
背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。

付属品リフレクターキーホルダー ブラック 容量約26リットル 質量(g)約840 収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで 材質(表)ポリエステル 本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14 撥水加工なし
取扱説明書:なし
注意
※防水ではございません。フラップにより水の侵入が抑えられます。
※ノートPCの収納サイズについては記載の寸法をご確認の上、お買い求めください。
※<使用上のご注意>
※摩擦、水漏れ、汗の影響によっては着衣へ色落ちすることがあります。
※密着度やシャツの材質や生地などによって、バッグが擦れた際ほつれや破れが発生することがあります。
※縫製品のため、上記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする