800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207

800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207
800-LED086BK LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 46360207

LEDライト コンセント式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)約16
内容量1個注文コード46360207品番800-LED086BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。
省エネ、長寿命のLEDタイプです。
電源コードは5mのロングタイプです。
ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。
防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。
ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。
点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。
ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。
センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。
取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。

質量(g)約762使用温度範囲(℃)約-20~45消費電力(W)約16電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.8×18.2×18.2光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)13×2(26)粒感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする