通線ワイヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360241 品番500-LAN-TL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。
スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。
ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。
ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。
持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。

セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケース ワイヤー径(Φmm)4.5 ワイヤー長さ(m)30 保証期間初期不良のみ 材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバー ワイヤーイエロー
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする